Beli mouse wireless logitech m170 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Logitech Wireless Mouse M170atribut:
- Color: Black
- Dimensions (mm): 35.2x61.5x97.7
- System Requirements: Port USB. Windows 7, 8, 10 or latest version, macOS x 10.10 or latest version, Chrome OS, Linux Kernel 2.6.x or latest version
- Wireless Range (m): 10
- Battery Type: AA
- Logitech Mouse Wireless M171Deskripsi:- Wireless Range: 10m (33ft)- Battery : 1xAAatribut:
- Battery: 1xAA
- Wireless Range (m): 10
- Joyko Box File Plastikatribut:
- Size (cm): 25.8x25.4x25
- Logitech Wireless Mouse SilentDeskripsi:Silent Mice memiliki nuansa klik yang sama layaknya mouse pada umumnya tanpa diiringi suara klik yang mengganggu dan dapat meredam noise klik lebih dari 90%. Gerakan scroll wheel yang mulus melengkapi pengalaman heningmu. Silent Mice mengurangi suara noise yang berlebihan sekaligus melindungi kesehatan dan produktivitas semua orang. Plus, mouse ini dilengkapi alas dengan material berkinerja tinggi dan wheel karet untuk bertelusur dan scrolling tanpa suara. Didesain dengan grip berkontur berbahan karet lembut untuk kenyamanan total. Beraktivitaslah lebih lama berkat rekayasa efisiensi baterai dari mouse ini. M331 Silent Plus secara otomatis akan berada di mode sleep saat sedang tidak digunakan. Nikmati koneksi wireless hingga 10m berkat kenyamanan nano receiver plug-and-forget. M331 Silent Plus dilengkapi dengan Logitech Advanced Optical Tracking untuk keakuratan gerakan kursor di hampir setiap permukaan. Tidak membutuhkan instalasi software, dan kompatibel dengan komputer berbasis Windows, Mac, Chrome OS, atau Linux. - Persyaratan Sistem: Windows 10 atau versi terbaru, Windows 8, Windows RT, Windows 7, Mac OS X 10.5 atau versi terbaru, Chrome OS, Linux Kernel 2.6+2, Port USB. - Spesifikasi Teknikal: 1. Tipe Koneksi: Koneksi wireless 2.4GHz. 2. Jangkauan wireless: 10 meter2. 3. Connect/Power: Ya, tombol on/off. 4. Rincian Baterai: 1x AA. 5. Daya Tahan Baterai (tidak dapat diisi ulang): hingga 24 bulan. 6. DPI (Min./Maks.): 1000±. 7. Teknologi sensor: Ya, 2D, mekanik. 8. Resolusi sensor: 1000dpi. 9. Scroll Wheel: Ya. 10. Jumlah tombol: 3. 11. Tombol Standar dan Spesial: Klik tengah. - Isi Kemasan: Mouse, Nano receiver, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 1 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
- Logitech Silent Wireless MouseDeskripsi:SILENT PRODUCTIVITYPowerful, precise and quiet, the M590 is designed to deliver performance, and so will you. Its curved right-hand shape lets you work comfortably for hours on end, while its compact design and battery life of up to two years1Battery life may vary, based on user and computing conditions.gives you the freedom to take your work anywhere. Five programmable buttons and multi-device flow increase your productivity without realizing it, thanks to a 90% reduction2Sound level comparison between Logitech M590 and Logitech M170. The left-click dBA result measured by an independent lab is 1 m.click reduction. This means you can fully focus and a quieter environment for the people around you.SYSTEM REQUIREMENTS- Logitech Unifying Receiver- Requires: an empty USB port- Windows 10 or later- macOS 10.5 or later- Chrome OS- Linux® Kernel 2.6+Bluetooth- Requires: Bluetooth low energy technology- Windows 10 or later- macOS 10.5 or later- Chrome OS- Linux® Kernel 2.6+- Android 5.0 or later- iPadOS 13.4 or laterTECHNICAL SPECIFICATIONS- SilentTouch Technology- Sensor technology- High Precision Optical Tracing- DPI (Min./Max.): 1000±Button- Number of buttons: 7Scrolling- Precision scrolling wheel- Scroll Wheel: Yes, Rubber- Tilt Wheel: Yes with middle click- Gesture Support (Windows): Yes- Gesture Support (Mac): YesBattery life- Battery life: 24 months 8Battery life may vary, based on user and computing.- Battery Information: 1 X AA (included)Connectivity- Connection Type: Bluetooth Low Energy and 2.4 GHz wireless connection- Wireless range: 10m- Easy-Switch, 2 channelsIndicator Light- LED: Battery and Connectivity/Channel LED LEDOptional software- Logitech Options- Logitech FlowPACKAGE CONTENTS- M590 Mouse- 1 AA battery (pre-installed)- USB Receiver- User documentationatribut:
- Wireless Distance (m): 10
- Impala Thinner Super Gloss QualityDeskripsi:Dapat digunakan untuk mengencerkan cat duko atau cat semi duko.
- Philips MASTER LEDtube EM/Mains T8atribut:
- Type: T8
- Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)Deskripsi:- Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.atribut:
- Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
- Insulation Material: PVC
- Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
- Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
- PISCO Slip Polyurethane Tubeatribut:
- Material: Polyurethane
- Operating Temperature Range (°C): -15 to 60 (unfrozen)
- Maximum Working Pressure (MPa): 0.8 (20°C at 65% RH)
- Fluid: air
- Vacuum Pressure (kPa): -100
- Logitech Wireless MouseDeskripsi:M337 mobile mouse terhubung dengan hampir setiap perangkat wireless melauli bluetooth. Nyaman dan menopang tangan Anda, memungkinkan Anda bekerja selama yang diinginkan. Tombol navigasi dan roda miring yang nyaman meletakkan kontrol ke telapak tangan Anda. Unduh software Logitech Options untuk mengaktifkan dukungan gerakan pada Windows dan Mac OS. M337 dapat digunakan pada berbagai permukaan, mulai meja besi di kafe hingga meja ubin sampai meja kayu favorit Anda, berkat sensor optik laser-grade. - Persyaratan Sistem: Windows 7, Windows 8, Windows 10 atau versi terbaru, Mac OS X 10.8 atau versi terbaru, Chrome OS, Android 3.2 atau versi terbaru, Tablet atau komputer wireless Bluetooth. - Spesifikasi Teknikal: 1. Jenis Koneksi: Bluetooth Classic (3.0). 2. Jangkauan wireless: 10m (30 kaki), Jangkauan wireless mungkin beragam, bergantung pada kondisi lingkungan dan komputasi. 3. Baterai: 1x AA. 4. Usia Baterai: 10 bulan. 5. Lampu Indikator (LED): LED Baterai. 6. DPI (Min./Maks.): 1000±. 7. Teknologi sensor: Sensor optik laser-grade. 8. Isi Kemasan: Mouse, Dokumen penggunaan.atribut:
- Customization Application: Supported by Logi Options+ on Windows and macOS
- Logitech Optical USB Mouse B100atribut:
- Color: Black
- Logitech Wireless Mouse KozakDeskripsi:KENYAMANAN FULL-SIZE. WIRELESS TANPA JEDA.Logitech M190 adalah full-size wireless mouse dengan desain kontur nyaman yang mengikuti lekukan alami tangan berukuran sedang hingga besar. Kamu akan bekerja secara wireless dan bergerak bebas dari jarak maksimal 10 meter tanpa jeda atau terputus-putus. Kamu akan mendapatkan kualitas hebat dengan daya tahan 18 bulan.FULL-SIZE KENYAMANAN OPTIMALKenyamanan optimal untuk tangan kanan atau kirimu dengan bentuk mengikuti kontur yang dirancang mengikuti lekukan alami tangan berukuran besar. Tombol yang dibuat cekung memandu jarimu ke penempatan yang ideal, sementara penopang telapak tangan tambahan menghadirkan kenyamanan sepanjang hari.KUALITAS YANG BERTAHAN LAMADapatkan daya tahan dan keandalan yang dihadirkan produsen mouse dan keyboard terbaik di dunia. Apakah kamu menggunakan M190 dengan laptop, desktop, di rumah atau di perjalanan, ini adalah mouse yang bisa kamu andalkan. Dapatkan kualitas tanpa kompromi dengan semua hal utama yang kamu perlukan pada harga yang terjangkau.18 BULAN SATU AANikmati penggunaan bebas khawatir 18 bulan. Mode menghemat daya secara otomatis diaktifkan ketika kamu tidak menggunakan mouse.PERSYARATAN SISTEMOS yang DidukungWindows 7,9,10 or latermacOS 10.10 or laterChrome OS™Linux®AntarmukaUSBPACKAGE CONTENTSMouse WirelessBaterai AA (pra-instal)Dokumentasi penggunaatribut:
- Dimensions (mm): Mouse: 115.4x66.1x40.3
- Sensor Technology: Smooth Optical Tracing
- Sensor Resolution (dpi): 1000
- Number of Buttons: 3
- Battery Life (month): 18
- Scroll Wheel: Line-by-Line precision
- Unifying Ready Mouse: No
- Unifying Ready Receiver: No
- Wireless Range (m): 10
- Wireless Technology: Logitech Nano Receiver
- Sumo Sarung Tangan Kain Katun Putihatribut:
- Color: White
- Terragene Bionova Biological IndicatorDeskripsi:BT20 / Self-contained Biological Indicator for Steam sterilization processes. Geobacillus stearothermophilus (ATCC 7953) 10^5 or 10^6 spores per vial. Readout: 24 hours.Monitoring vacuum-assisted and gravity air-displacement Steam Sterilization processes at 121-135 °C.Instructions for use1. Identify the Bionova® BT20 Indicator by writing the sterilizer number (in case of having more than one), load number and processing date on the indicator label.2. Pack the biological indicator along with materials to be sterilized in an appropriate package according to recommended sterilization practices. Place this package in those areas which a priori you consider most inaccessible for the sterilizing agent (Steam). Generally, the center of the load and areas near the door are problematic.3. Sterilize as usual.4. After the sterilization process has finished, open the sterilizer door, wait for 5 minutes and remove the biological indicator from the package. CAUTION: Wear safety glasses and gloves when removing the Bionova® BT20 Biological Indicator from the sterilized package. WARNING: Do not crush or handle the biological indicator excessively, since this might cause the glass ampoule to burst.5. Allow the biological indicator to cool down to room temperature.6. Check the chemical indicator on the label of the biological indicator. A color change to brown confirms that the biological indicator has been exposed to steam. IMPORTANT: this color change does not indicate that the process was sufficient to achieve sterility. If the chemical indicator is unchanged, check the sterilization process.7. Crush the ampoule contained in the biological indicator with an individual ampoule crusher or with the ampoule crusher placed within the top of the incubator´s incubation area. Then shake the tube down vigorously, with movements similar to those performed to lower the temperature of a mercury thermometer, until the medium reaches the base of the tube and soaks the spore carrier entirely. Finally, place the biological indicator in the incubator.IMPORTANT: Use a non-sterilized biological indicator as a positive control at least once per day, when a sterilization cycle is run. The positive control ensures that appropriate incubation conditions were met. Both the positive control indicator and the processed indicator should belong to the same batch.8. Incubate the processed biological indicator and the indicator used as a positive control for a maximum of 24 hours between 55-62 ºC. Readout should be carried out at convenient intervals of 10 hours. Color change of the growth indicator medium from purple to yellow means that a sterilization process failure has occurred.If at 24 hours there is no color change in the processed indicators, a final negative result is obtained (the sterilization process was effective). The positive control indicator should show a purple to yellow color change for the results to be valid. NOTE: To extend the incubation time beyond 24 hours, we recommend using a humidified environment to prevent complete evaporation of the culture medium contained within the indicator.
Daftar Harga mouse wireless logitech m170 Terbaru March 2026
| Logitech Wireless Mouse M170 | Rp149.900 |
| Logitech Mouse Wireless M171 | Rp179.900 |
| Non Brand Papan Jalan Kayu | Rp5.900 |
| Joyko Box File Plastik | Rp90.900 |
| Logitech Wireless Mouse Silent | Rp249.900 |
| Logitech Silent Wireless Mouse | Rp199.900 |
| Trodat Tinta | Rp25.900 |
| Impala Thinner Super Gloss Quality | Rp48.900 |
| Philips MASTER LEDtube EM/Mains T8 | Rp229.900 |
| Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik) | Rp459.900 |
Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































/iaP102121658-2.jpg)




%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kain%2FKatun/Sarung%20Tangan%20Katun%20Murni/Sumo%20Sarung%20Tangan%20Kain%20Katun%20Putih/P103111340-1.jpg)